| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006653 Herst.-Nr.: 7230600 EAN/GTIN: 4042809162936 |
| |
|
| | |
| BSN Delta Terry-Net S Schlauchverband 5 cm x 13,5 m Ein Polstermaterial als Schlauchverband aus synthetischem Frottee zum Schutz der Haut vor Einwirkung des harten Castmaterials und Starr- und Stützverbänden. Das bauschige Material schützt die Haut auch bei andauernden Behandlungen. - hautfreundlich, elastisch
- feuchtigkeitsabweisend
- faltenfreie Passform
- einfache und schnelle Handhabung
- 95 % Polyester, 3 % Nylon, 2 % Elasthan
- 1 Rolle
Weitere Informationen: | | Maße: | 13,5 m x 5 cm | Ausführung: | Netz-, Schlauchverband | Textilkennzeichen: | 95% Polyester, 3% Nylon, 2% Elasthan | PZN: | 00855813 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polsterschlauch, Polsterschlauchbinde, Polsterschlauchverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, armverband, Frotteeschlauch, Verbandmaterial, Verbandstoff, Gipsbinde, Gipsverband, Stützverband |
| | |
| |