Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Delta Terry-Net S 13,5 m x 7,5 cm 1 Rolle Schlauchverband


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006536
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7230601
EAN/GTIN:
     4042809162950
Suchbegriffe:
Frottee-Polsterschlauch
Frottee-Schlauchverband
Frotteeschlauch-Binde
Cramer-Schiene-Polsterschlauch
BSN Delta Terry-Net S Schlauchverband 7,6 cm x 13,5 m 

Ein Polstermaterial als Schlauchverband aus synthetischem Frottee zum Schutz der Haut vor Einwirkung des harten Castmaterials und Starr- und Stützverbänden. Das bauschige Material schützt die Haut auch bei andauernden Behandlungen.
  • hautfreundlich, elastisch
  • feuchtigkeitsabweisend
  • faltenfreie Passform
  • einfache und schnelle Handhabung
  • 95 % Polyester, 3 % Nylon, 2 % Elasthan
  • 1 Rolle
Weitere Informationen:
Maße:
13,5 m x 7,5 cm
Ausführung:
Netz-, Schlauchverband
Textilkennzeichen:
95% Polyester, 3% Nylon, 2% Elasthan
PZN:
00855919
Weitere Suchbegriffe: Polsterschlauch, Polsterschlauchbinde, Polsterschlauchverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, armverband, Frotteeschlauch, Verbandmaterial, Verbandstoff, Gipsbinde, Gipsverband, Stützverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,40*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 13,5 Meter (ab € 12,9926* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 217,55*
€ 258,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 212,77*
€ 253,20
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 212,16*
€ 252,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 199,90*
€ 237,88
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 199,32*
€ 237,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 194,05*
€ 230,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 175,40*
€ 208,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.