Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukotape® classic weiß 10 m x 3,75 cm 12 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006468
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0220500
EAN/GTIN:
     4042809034424
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband

Leukotape® classic

In vielen Bereichen der Therapie, Prävention und Rehbilitation von Verletzungen am Bewegungsapparat kommt eine funktionelle Verbandtechnik mit unelastischen Pflastermaterialien zum Einsatz.

Produktinformationen zum Tapeverband

  • 12 Rollen Leukotape® classic 10 m x 3,75 cm weiß
  • Lose im Karton
  • Hohe Klebekraft, besonders zugfest und unelastisch
  • Wasserabweisendes Baumwollgewebe
  • Beschichtet mit Zinkoxid-Kautschuk-Klebemasse
  • Kanten mit Zackenschnitt
  • Leichtes Einreißen des Materials in Quer- und Längsrichtung
  • Zügiges Arbeiten ohne Schere
  • Ergonomisch abgerundete Kanten am Spulenkern
  • Enthält Kolophonium und Naturkautschuklatex
Anwendungsbereiche des Tapeverbandes
  • Funktionelle Verbände zur Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen von Muskeln, Bändern und Gelenken
  • Starre Gelenkimmobilisierung
  • Sportverletzungen, z. B. Zerrungen, Verstauchungen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
10 m x 3,75 cm
Stück:
12 Rollen
Typ:
Klebebinde
PZN:
00499749
Weitere Suchbegriffe: starre klebebinde, klebebinde, tape-verband weiß, Stützbinde, Stützverband, Tapebinde, Notfallbinde, Verbandmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
€ 6,50*
ab € 71,03*
€ 98,24*
4 Tage
17
€ 5,90*
ab € 90,01*
€ 111,79*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,48*
€ 148,26*
5 Tage
13
Frei Haus
ab € 157,98*
€ 188,79*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,26*
€ 176,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,85*
€ 172,37
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 144,79*
€ 172,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,14*
€ 166,77
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 140,08*
€ 166,70
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 140,02*
€ 166,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,33*
€ 155,09
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 130,28*
€ 155,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,48*
€ 143,37
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 10,04* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
9728505
ab € 6,87*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.