Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Cutimed® Acute Hautpflege 5 % Urea 125 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-006451
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7264128
EAN/GTIN:
     4042809309218
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hautreinigungsschaum
Hautpflegeschaum
Diabetikerbedarf
Patientenpflegebedarf

Cutimed® Acute

Verschiedene Faktoren können zum Feuchtigkeitsverlust der Haut führen. Die Haut kann trocken, schuppig oder auch rissig werden, kann jucken und sich entzünbden. Eine Behandlung soll den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt der Haut wieder ins Gleichgewicht bringen, um auch das Wohlbefinden des Patienten zu verbessern. Cutimed® Acute Cremeschaum auf Urea-Basis bietet medizinische Hautpflege und Schutz stark beanspruchter Haut.

Produktinformationen zum Cremeschaum

  • 125 ml Cutimed® Acute 5 % Urea
  • Medizinische Hautpflege und Schutz
  • Für Gleichgewicht des Feuchtigkeitsgehaltes der Haut
  • Zuverlässige und wirksame Feuchtigkeitsversorgung
  • Leicht zu verteilen, sehr ergiebig und zieht schnell ein
  • Latex-, farbstoff- und lanolinfrei
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Isobutane, Glycerin, Urea, C12-13 Alkyl Lactate, C12-15 Alkyl Benzoate, Cetearyl Alcohol, Sorbitol, Persea Gratissima Oil, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cetearyl Glucoside, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Palmitic Acid, Stearic Acid, Phenoxyethanol, Propane, Butane, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Squalane, Polysorbate 60, Butyrospermum Parkii Butter, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Sodium Lactate
Anwendungsbereiche des Cremeschaumes
  • Spezialpflege für trockene und stark beanspruchte Haut
  • Medizinische Hautpflege bei Kompressionstherapie
  • Auch für Diabetiker geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
5 % Urea
PZN:
07250361

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 125 Milliliter (ab € 0,07504* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 15,15*
€ 18,03
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Dose
ab 24 Dosen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Dose
ab 48 Dosen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Dose
ab 72 Dosen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Dose
ab 96 Dosen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Dose
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meditrade
00994
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.