Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukotape® K rot 5 m x 5 cm 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006405
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     7297816
EAN/GTIN:
     4042809203332
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband

Leukotape® K

Ob beim Sport oder im Alltag - Leukotape® K lässt Patienten aktiv bleiben bei voller Beweglichkeit. Die Luftzirkulation wird durch sinusförmige Aussparungen der Klebefläche ermöglicht.

Produktinformationen zum Tapeverband

  • 1 Rolle Leukotape® K 5 m x 5 cm rot
  • In der Faltschachtel
  • Anwendung von Kopf bis Fuß
  • Sinusförmige Aussparungen an der Klebefläche
  • Material den Eigenschaften der Haut angepasst
  • Bestehend aus 93 % Baumwolle, 7 % Elasthan und Acrylkleber
  • Latexfrei
  • Anwendungsdauer bei entpfohlener Wechselintervalle einige Tage bis einer Woche






Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Maße:
5 cm x 5 m
Textilkennzeichen:
97% Baumwolle, 3% Elasthan
PZN:
01907392
Weitere Suchbegriffe: klebebinde rot, klebebinde, Stützbinde, Stützverband, Tapebinde, Notfallbinde, Verbandmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
500
5
€ 6,50*
ab € 4,248*
€ 6,018*
4 Tage
65
5
€ 5,90*
ab € 8,77*
€ 11,74*
3 Tage
25
1
€ 5,90*
ab € 13,79*
€ 19,66*
Lager 537
3
1
€ 5,50*
ab € 17,36*
€ 24,74*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
9728505
ab € 6,87*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.