Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukoplast® hospital Fixierpflaster 9,2 m x 1,25 cm 24 Rol.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006344
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0175600
EAN/GTIN:
     4042809028751
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Leukoplast® hospital

Das Rollenpflaster Leukoplast® hospital empfiehlt sich besonders, wenn die Fixierung ganz sicher kleben muss.

Produktinformationen zum Rollenpflaster

  • 24 Rollen Leukoplast® hospital 9,2 m x 1,25 cm
  • Ohne Schutzring
  • Fixierpflaster mit wasserabweisender Oberfläche
  • Für normal empfindliche Haut
  • Farbe weiß
  • Außergewöhnlich zugfest
  • Hohe Sofort- und Dauerklebkraft
  • Auch bei starker Belastung fest und sicher haftend
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig
  • Träger mit wasserabweisender Oberfläche  aus Zellwolle
  • Beschichtet mit Kautschuk-Harz-Kleber
  • Enthält Kolophonium
  • Besonders leicht von Hand reißbar durch Zackenschnitt
Anwendungsbereiche des Rollenpflasters
  • Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
  • Für Streckverbände
  • Ideal für Einsatz in der Klinik


Weitere Informationen:
Maße:
9,2 m x 1,25 cm
Typ:
Rollenpflaster
PZN:
04593534
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster, Fixierplaster, Verbandzubehör, Standardpflaster, Pflasterrolle, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 220,8 Meter (ab € 0,39235* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,17*
€ 131,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,43*
€ 127,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,92*
€ 123,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,97*
€ 118,96
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 99,91*
€ 118,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 99,85*
€ 118,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,63*
€ 103,09
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6158
ab € 191,69*
Sonstiges
Söhngen
0501024
ab € 79,47*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.21.311
ab € 399,73*
Sonstiges
Bode Chemie
976690
ab € 42,92*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-235-D100
ab € 9,60*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,90*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,26*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14106
ab € 5,28*
Sonstiges
TZMO
MA-167-MMMM-004
ab € 1,07*
Sonstiges
Schülke
669600
ab € 52,88*
Sonstiges
Söhngen
406002
ab € 142,30*
Sonstiges
B. Braun
9209825
ab € 5,17*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-APRIKOSE
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.