Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukoplast® Rollenpflaster 5mx2,5cm o. Schutzring 12 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006342
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0153200
EAN/GTIN:
     4042809027730
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Leukoplast®

Das Rollenpflaster Leukoplast® empfiehlt sich besonders, wenn die Fixierung ganz sicher sein muss.

Produktinformationen zum Fixierpflaster

  • 12 Rollen Leukoplast® 5 m x 2,5 cm
  • Ohne Schutzring
  • Starkes Pflaster für normal empfindliche Haut
  • Wasserabweisendes Rollenpflaster
  • Träger mit wasserabweisender Oberfläche aus Zellwolle (Viskose)
  • Beschichtet mit Kautschuk-Harz-Kleber
  • Außergewöhnlich zugfest
  • Hohe Sofort- und Dauerklebkraft
  • Auch bei starker Belastung fest und sicher haftend
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig
  • Enthält Kolophonium
Anwendungsbereich des Fixierpflasters
  • Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
  • Für Streckverbände

Weitere Informationen:
Maße:
5 m x 2,5 cm
Inhalt:
12 Rollen
PZN:
04593480
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster 5m x 2,5 cm, fixierpflaster, heftpflaster 5mx2,5, Fixierplaster, Verbandzubehör, Standardpflaster, Pflasterrolle, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,11*
  
Preis gilt ab 24 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,78517* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,62*
€ 63,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,19*
€ 63,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,45*
€ 60,04
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 50,41*
€ 59,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,63*
€ 57,87
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 48,59*
€ 57,82
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 48,55*
€ 57,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,15*
€ 56,11
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 47,11*
€ 56,06
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6158
ab € 207,88*
Sonstiges
Söhngen
0406002
ab € 148,51*
Sonstiges
Söhngen
0501024
ab € 91,54*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.21.311
ab € 411,80*
Sonstiges
Bode Chemie
976690
ab € 54,84*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-235-D100
ab € 12,18*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 63,62*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 36,03*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14106
ab € 6,52*
Sonstiges
TZMO
MA-167-MMMM-004
ab € 1,36*
Sonstiges
Schülke
669600
ab € 63,40*
Sonstiges
B. Braun
9209825
ab € 6,36*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-APRIKOSE
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.