| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006293 Herst.-Nr.: 4537500 EAN/GTIN: 4042809022360 |
| |
|
| | |
| Elastomull® haft color
Herkömmliche Fixierbinden geraden leicht ins Rutschen an Gelenken oder beim Fixieren von Castschienen. Elastomull® haft color verhindert dies.
Produktinformationen der Fixierbinde
- 1 Elastomull® haft color rot 20 m x 8 cm
- Selbsthaftend
- Elastische, synthetische Kohäsivbinde
- Beschichtet mit latexfreien synthetischen Polymer
- Einzelnen Wickellagen haften besonders sicher
- Ausgezeichneter, faltenfreier Sitz bei schneller und materialsparender Applikation
- 40 % Baumwolle, 30 % Viskose und 30 % Polyamid, unbedenkliche Farbstoffe
- Latexfrei
Anwendungsbereiche Fixierbinde - Fixierung von Wundauflagen an allen Körperteilen, besonders an Gelenken
- Fixierung von Castschienen etc.
- Rutschbremse unter Kompressionsverbänden
- Leichter Stützverband, z. B. nach Abnahmen von Gips- oder Tapeverbänden
Weitere Informationen: | | Maße: | 20 m x 8 cm | Farbe: | rot | Textilkennzeichen: | 40% Baumwolle, 30% Viskose, 30% Polyamid | PZN: | 01412584 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |