Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006252 Herst.-Nr.: 4547100 EAN/GTIN: 4042809021882 |
| |
|
| | |
| Elastomull® haft Herkömmliche Fixierbinden geraden leicht ins Rutschen an Gelenken oder beim Fixieren von Castschienen. Elastomull® haft verhindert dies.
Produktinformationen der Fixierbinde
- 1 Rolle Elastomull® haft lose 4 m x 6 cm
- Selbsthaftend
- Elastische, synthetische Kohäsivbinde
- Beschichtet mit latexfreien synthetischen Polymer
- Einzelnen Wickellagen haften besonders sicher
- Ausgezeichneter, faltenfreier Sitz bei schneller und materialsparender Applikation
- 40 % Baumwolle, 30 % Viskose und 30 % Polyamid
- Enthält Naturkautschuklatex
Anwendungsbereiche Fixierbinde - Fixierung von Wundauflagen an allen Körperteilen, besonders an Gelenken
- Fixierung von Castschienen etc.
- Rutschbremse unter Kompressionsverbänden
- Leichter Stützverband, z. B. nach Abnahmen von Gips- oder Tapeverbänden
Weitere Informationen: | | Maße: | 4 m x 6 cm | Inhalt: | 1 Stück | Textilkennzeichen: | 40% Baumwolle, 30% Viskose, 30% Schurwolle | PZN: | 02507045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, fixierbinde weiß 4m x 6 cm, fixierbinde, fixierbinde 4 mx6 cm, Binden, Kompression, Elastomull, selbsthaftend |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,49* | € 2,71* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 2,93* | € 4,93* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,00* | ab € 45,72* | € 60,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|