Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Platrix® Hartgipsbinden 2 m x 8 cm 10x2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006169
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0298400
EAN/GTIN:
     4042809111736
Suchbegriffe:
Gipsbinde
Hartgipsbinde
gipsbinde

Platrix®

Mit der Platrix® Hartgipsbinde können insbesondere frische Frakturen versorgt werden. Das bewährte Bindenmaterial Platrix® lässt sich einfach verarbeiten und sehr gut modellieren.

Produktinformationen zur Gipsbinde

  • 20 Platrix® 2 m x 8 cm
  • Eingesiegtelt zu 2 Binden
  • Zur Primärversorgung von Frakturen und sonstigen Verletzungen, die Ruhigstellung erfordern
  • Baumwollträger mit spezieller Naturgipsmischung beschichtet
  • Ausgezeichnete Modellierbarkeit
  • Minimierte Tauchverluste ca. 4 Sekunden
  • Optimale Konsistenz der getauchten Binde
  • Wirtschafttlich in der Anwendung
  • Wenige Lagen genügen für einen widerstandsfähigen Stützverband
  • Tauchwassertemperatur 20°C bis 25°C
  • Längere offene Zeit von ca. 2-5 Minuten
  • Hohe Endfestigkeit
  • Teilbelastbar nach 30 Minuten, voll belastbar nach 48 Stunden
  • Farbe weiß
  • Latexfrei
  • Auch als Longette für individuellen Zuschnitt erhältlich
Weitere Informationen:
Maße:
2 m x 8 cm
PZN:
07154031
Weitere Suchbegriffe: Platrix, Stützverband, Verbände, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 1,2035* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,65*
€ 75,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,07*
€ 75,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,96*
€ 70,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,68*
€ 68,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,94*
€ 65,38
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 54,91*
€ 65,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,14*
€ 57,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.