Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Biplatrix® Schnellgipsbinden 8 cm x 2 m 10x2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-006159
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0201100
EAN/GTIN:
     4042809105377
Suchbegriffe:
Schnellgipsbinde

Biplatrix

Bei der Versorgung insbesondere frischer Frakturen ist häufig eine schnelle Fixierung notwendig. Für diese Anwendungen ist Biplatrix die Schnellgipsbinde von BSN genau richtig. Sie dient besonders der Primärversorgung. Biplatrix ist auch als Longette für den individuellen Zuschnitt erhältlich. Biplatrix besteht aus einem Baumwollträger, der mit einer speziellen Naturgipsmischung beschichtet ist. Daraus ergeben sich wesentliche Anwendungsvorteile wie eine sehr gute Modellierbarkeit und eine optimale Konsistenz der getauchten Binde. Biplatrix in verschiedenen Abmessungen ist eine Binde für die Primär- und Sekundärversorgung von Frakturen und sonstigen Verletzungen, die eine Ruhigstellung erfordern.

Produktinformationen zu Biplatrix

  • Maße: 8 cm x 2 m
  • Lieferumfang: 20 Stück, eingesiegelt zu je 2 Binden
  • Farbe: strahlend weiß
  • Minimierte Tauchverluste
  • Hohe Endfestigkeit
  • Schnelle Immobilisierung
  • Material: Baumwolle mit spezieller Naturgipsmischung
  • Einfach in 2 Minuten zu verarbeiten
  • Nach 30 Minuten teilbelastbar
  • Nach 48 Stunden voll belastbar
Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 2 m
PZN:
07154166
Weitere Suchbegriffe: Biplatrix, Schnellgipsbinden, Gipsverband, Binden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (ab € 1,11225* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,15*
€ 70,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,00*
€ 70,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,84*
€ 65,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,36*
€ 63,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,35*
€ 61,11
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 51,32*
€ 61,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,49*
€ 52,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.