Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukotape® classic weiß 10 m x 5 cm 1 Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006143
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0220700
EAN/GTIN:
     4042809034479
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband

Leukotape® classic

In vielen Bereichen der Therapie, Prävention und Rehbilitation von Verletzungen am Bewegungsapparat kommt eine funktionelle Verbandtechnik mit unelastischen Pflastermaterialien zum Einsatz.

Produktinformationen zum Tapeverband

  • 1 Rolle Leukotape® classic 10 m x 5 cm weiß
  • In der Faltschachtel
  • Hohe Klebekraft, besonders zugfest und unelastisch
  • Wasserabweisendes Baumwollgewebe
  • Beschichtet mit Zinkoxid-Kautschuk-Klebemasse
  • Kanten mit Zackenschnitt
  • Leichtes Einreißen des Materials in Quer- und Längsrichtung
  • Zügiges Arbeiten ohne Schere
  • Ergonomisch abgerundete Kanten am Spulenkern
  • Enthält Kolophonium und Naturkautschuklatex
Anwendungsbereiche des Tapeverbandes
  • Funktionelle Verbände zur Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen von Muskeln, Bändern und Gelenken
  • Starre Gelenkimmobilisierung
  • Sportverletzungen, z. B. Zerrungen, Verstauchungen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
10 m x 5 cm
Stück:
1 Rolle
Typ:
Klebebinde
PZN:
00499732
Weitere Suchbegriffe: tapeverband unelastisch 5 cm x 10m, klebebinde, starre klebebinde, Stützbinde, Stützverband, Tapebinde, Notfallbinde, Verbandmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 14,73*
€ 21,54*
4 Tage
30
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,27*
€ 24,73*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,54*
€ 25,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,24*
€ 21,71
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,73*
€ 17,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,473* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
9728505
ab € 6,84*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.