| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006117 Herst.-Nr.: 0230600 EAN/GTIN: 4042809044560 |
| |
|
| | |
| Tricoplast Die längs- und querelastische Klebebinde Tricoplast von BSN ist sehr hautfreundlich und besonders geeignet für konturierte Körperpartien. Produktinformationen zu Tricoplast - 1 Klebebinde 2,5 m x 6 cm
- Elastische selbstklebende Binde
- Lässt sich individuell modellieren
- Rutschfest und haftet sicher
- Sterilisierbar und selbstklebend
- Max. Dehnung ca. 60 % längs, 30 % quer
- Wasserabweisend und Röntgenstrahlendurchlässig
- Leichtabrollbar
- Beschichtet mit Acrylatklebemasse
- Latexfrei
Anwendungsbereiche von Tricoplast - Steigerung des Rückflusses bei Insuffizienz des venösen und lymphatischen Systems, insbesondere der Beine und deren Folgeerkrankungen, z. B. Thrombose, Ulcus cruris venosum, Thrombophlebitis
- Lokale Kompressionsbehandlung
- Funktionelle Behandlung bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken
- Schutz vor Verletzungen bei vorgeschädigten Gelenken
- Als Unterzugbinde vor dem Anlegen von Leukotape
Weitere Informationen: | | Maße: | 2,5 m x 6 cm | Inhalt: | 1 Rolle | PZN: | 01414548 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klebebinde, Tricoplast, Binde, elastisch |
| | |
| |