|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 537-006095 Herst.-Nr.: 76975 EAN/GTIN: 4042809077308 |
| |
|
|  |  |
 | Uniflex Color Universalbinde BSN Uniflex Color Universal Dauerelastische Universalbinde mit hohem Baumwollanteil, Colorbinde Binden, die als Stütz- und Entlastungsverbände und zur Fixierung eingesetzt werden, müssen ihre Elastizität über einen längeren Zeitraum behalten. Uniflex Universal erfüllt diese Eigenschaft. Die Binde mit gewebten Kanten hat eine Dehnbarkeit von ca. 125%, ist dauerhaft längselastisch, luftdurchlässig und hautfreundlich. Sie gewährleistet einen sicheren, dauerhaften Sitz und eine hohe Absorption von Blut, Sekret und Schweiss. - die Universalbinden Uniflex Color bestehen aus 63% Baumwolle, 36% Polyamid und 1% Elasthan
- die Binden sind latexfrei
- Lieferung in Faltschachtel, Längenangabe gedehnte Länge
Die Binden Uniflex Color sind geeignet für:
- feste, komprimierende Wundverbände
- das Anwickeln von Schienen, aufgeschnittenen Gipsen etc.
- Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen, Luxationen etc.
- komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung
Die Universalbinden Uniflex Color können als Sprechstundenbedarf (S) abgerechnet werden. blau, 5 mx10 cm
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Universalbinde, universalbinde blau, BSN, medical, Entlastungsbinde, Entlastungsverband, Fixierbinde, Wundverband, Salbenverband, Verbandstoff, Colorbinde, Farbbinde |
|  |  |
| |