| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006089 Herst.-Nr.: 0201800 EAN/GTIN: 4042809076868 |
| |
|
| | |
| Uniflex Universal Die dauerelastische Universalbinde behält ihre Elastizität über einen längeren Zeitraum. Uniflex Universal von BSN ist eine Binde mit gewebten Kanten hat eine Dehnbarkeit von ca. 125%. Produktinformationen zu Uniflex Universal - 10 Universalbinden 5 m x 8 cm
- Farbe weiß
- Mit gewebten Kanten
- Dehnbarkeit von ca. 125 %
- Dauerhaft längselastisch
- Luftdurchlässig und hautfreundlich
- Gewährleistet einen sicheren und dauerhaften Sitz
- Hohe Absorption von Blut, Sekret und Schweiß
- 63 % Baumwolle, 36 % Polyamid und 1 % Elasthan
- Latexfrei
- Längenangabe gedehnte Länge
Anwendungsbereich von Uniflex Universal - Für feste, komprimierende Wundverbände
- Anwickeln von Schienen, aufgeschnittenen Gipsen etc.
- Stütz- und Entlastungsverbände bei Distorsionen, Luxationen etc.
- Komprimierende Verbände bei Erst- und Folgeversorgung
Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 5 m | Textilkennzeichen: | 63% Baumwolle, 36% Polyamid, 1% Elasthan | PZN: | 04589283 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |