| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006075 Herst.-Nr.: 0956700 EAN/GTIN: 4042809026788 |
| |
|
| | |
| Leukosilk®
Das Rollenpflaster ist auf Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt. Leukosilk® ist universell einsetzbar und besonders für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet. Produktinformationen zum Fixierpflaster - 12 Rollen Leukosilk® 9,2 m x 2,5 cm
- Ohne Schutzring
- Ideal bei empfindlicher Haut
- Farbe weiß
- Strahlenindifferent und gut beschriftbar
- Hautfreundlich und rückstandslos entfernbar
- In Längsrichtung leicht reißbar
- Gute Sofort- und Dauerklebkraft
- Acetatträger beschichtet mit einer Polyacrylatklebemasse
- Latexfrei
Anwendungsbereiche des Fixierpflasters - Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- Befestigung und Sicherung von Tuben, Kathetern, Sonden und Kanülen
Weitere Informationen: | | Maße: | 9,2 m x 2,5 cm | Inhalt: | 12 Rollen | PZN: | 04593681 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 37,92* | € 49,99* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 38,24* | € 50,35* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 60,48* | € 75,79* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 70,60* | € 87,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 110,4 Meter (ab € 0,6395* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|