Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukoplast® Rollenpflaster 9,2mx5cm o. Schutzring 6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006067
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0153900
EAN/GTIN:
     4042809028188
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Leukoplast®

Das Rollenpflaster Leukoplast® empfiehlt sich besonders, wenn die Fixierung ganz sicher sein muss.

Produktinformationen zum Fixierpflaster

  • 6 Rollen Leukoplast® 9,2 m x 5 cm
  • Ohne Schutzring
  • Starkes Pflaster für normal empfindliche Haut
  • Wasserabweisendes Rollenpflaster
  • Träger mit wasserabweisender Oberfläche aus Zellwolle (Viskose)
  • Beschichtet mit Kautschuk-Harz-Kleber
  • Außergewöhnlich zugfest
  • Hohe Sofort- und Dauerklebkraft
  • Auch bei starker Belastung fest und sicher haftend
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig
  • Enthält Kolophonium
Anwendungsbereich des Fixierpflasters
  • Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
  • Für Streckverbände

Weitere Informationen:
Maße:
9,2 m x 5 cm
Inhalt:
6 Rollen
PZN:
04593528
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster, Fixierplaster, Verbandzubehör, Standardpflaster, Pflasterrolle, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 55,2 Meter (ab € 1,26323* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,98*
€ 107,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,73*
€ 104,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,36*
€ 100,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,77*
€ 96,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 80,72*
€ 96,06
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 80,66*
€ 95,99
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 80,60*
€ 95,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,73*
€ 82,98
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6158
ab € 191,73*
Sonstiges
Söhngen
0501024
ab € 79,37*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.21.311
ab € 398,68*
Sonstiges
Bode Chemie
976690
ab € 43,17*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-235-D100
ab € 9,50*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,81*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,39*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14106
ab € 5,28*
Sonstiges
TZMO
MA-167-MMMM-004
ab € 1,07*
Sonstiges
Schülke
669600
ab € 52,98*
Sonstiges
Söhngen
406002
ab € 142,15*
Sonstiges
B. Braun
9209825
ab € 5,16*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-APRIKOSE
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.