Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Elastomull® weiß Fixierbinden 4 m x 12 cm 20 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-006014
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     0210300
EAN/GTIN:
     4042809023008
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Elastomull®

Die elastische Fixierbinde Elastomull® ist zuverlässig, rutschfest und sitzt faltenfrei. Elastomull® bietet dem Patienten Bewegungsfreiheit, angenehme Trageeigenschaften und ist sehr hautverträglich.

Produktinformationen der Fixierbinde

  • 20 Rollen Elastomull® weiß 4 m x 12 cm
  • Ohne Polypropylen 
  • Länge gedehnt
  • Elastische Fixierbinde
  • Rutschfest und faltenfreier Sitz
  • Tragekomfort durch hohe Feuchtigkeitsaufnahme und Vermeidung von Schwitzen und Hautjucken
  • Langanhaltende Elastizität des Gewebes
  • Schlnelles und materialsparendes Anlegen
  • Gute Haftung durch gekräuselte Webstruktur 
  • Leichtes und luftiges Gewebe
  • 42 % Baumwolle, 29 % Viskose und 29 % Polyamid
  • Latexfrei
Anwendungsbereiche für Elastomull
  • Fixierung von Wundauflagen
  • Besonders bei viel bewegten und konischen Körperteilen und Gelenken
  • Verbände jeglicher Art
Weitere Informationen:
Maße:
4 m x 12 cm
Inhalt:
20 Stück
Textilkennzeichen:
42% Baumwolle, 29% Viskose, 29% Polyamid
PZN:
03486227
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde 4m, fixierbinde, fixierbinde weiß, Elastomull, elastisch, Verband, Wundversorgung, Wundbehandlung, Wundauflagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Meter (ab € 0,35538* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,39*
€ 46,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,55*
€ 44,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,51*
€ 41,07
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 34,47*
€ 41,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,29*
€ 39,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.