Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-006001 Herst.-Nr.: 0102100 EAN/GTIN: 42078753 |
| |
|
| | |
| Leukosilk®
Das Rollenpflaster ist auf Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt. Leukosilk® ist universell einsetzbar und besonders für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet. Produktinformationen zum Fixierpflaster - 1 Rolle Leukosilk® 5 m x 1,25 cm
- Im Schutzring
- Ideal bei empfindlicher Haut
- Farbe weiß
- Strahlenindifferent und gut beschriftbar
- Hautfreundlich und rückstandslos entfernbar
- In Längsrichtung leicht reißbar
- Gute Sofort- und Dauerklebkraft
- Acetatträger beschichtet mit einer Polyacrylatklebemasse
- Latexfrei
Anwendungsbereiche des Fixierpflasters - Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- Befestigung und Sicherung von Tuben, Kathetern, Sonden und Kanülen
Weitere Informationen: | | Maße: | 5 m x 1,25 cm | Inhalt: | 1 Rolle | PZN: | 00626219 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,74* | € 5,95* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 3,74* | € 6,18* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 110,48* | € 134,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|