| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005939 Herst.-Nr.: 6183010 EAN/GTIN: 4046963576059 |
| | | |
|
| | |
| Solofix Safety Solofix Safety von B. Braun sind sterile Blutlanzetten in verschiedenen farbcodierten Ausführungen. Die Einmal-Sicherheitslanzetten Solofix zur kapillaren Blutentnahme besitzen einen voraktivierten Sicherheitsmechanismus. Dieser basiert auf einer kontaktaktiven Punktion und einem irreversiblen Nadelrückzugsmechanismus zur Vermeidung von Stichverletzungen. Die Blut-Lanzetten Solofix Safety sind einfach zu bedienen, hygienisch und komfortabel. Produktinformationen zu Solofix Safety - Entnahmebox à 200 Stück, einzeln verpackt
- Sicherheits-Blutlanzette für Kapillarblutentnahme
- Erfüllt die Anforderungen der TRBA 250
- Steriles Medizinprodukt zur einmaligen Verwendung
- Maße: 59 x 14 x 11,5 mm
- Material: Gehäuse/Schutzhülle und Sterilkappe: Polypropylen (PP), Nadel-Laufschiene: Polystyrene (PS), Rückzugsfeder: zinkbesch. Karbonstahldraht, Nadel/Klinge: silikonisierter, rostfreier Edelstahl
Ausführung Solofix Fine - Farbcodierung (Pantone): transparent blau
- Für einen niedrigen Blutfluss, zur Blutzuckermessung
- Größe: 25G x 1,5 mm, Dreifach-Schliff der Nadelspritze (25G), Punktionstiefe: 1,5 mm
- Blutprobe < 10 µl
- Scharfe Nadel mit dreifach abgeschrägter Spitze und präziser Linearführung der Lanzette zur Minimierung von Gewebeschäden und Schmerzen
Vorteile von Solofix Safety - Einfaches intuitives Handling
- Schmerzarme Punktion bei gleichbleibendem Punktionserfolg
- Hoher Patientenkomfort
- Sicherheit durch Prävention von ungewollten Nadelstichverletzungen
Sicherheitsmechanismus von Solofix Safety - Sichere Nadel vor und nach Gebrauch (Nadeleinschluss im Gehäuse):
- Kontaktaktive Punktion: Mit geringer Auslösekraft wird das Doppelrückzugfedersystem mit schnellem Durchstoßmechanismus aktiviert
- Kein Risiko einer unbeabsichtigten Aktivierung
- Definierter Blutfluss durch technikunabhängige Druckaktivierung
- Automatische irreversible Nadelrücknahme
- Automatisch inaktiviertes System verhindert Wiederverwendung
Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Größe: | G25 x 1,5 mm | PZN: | 09042230 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 20,52* | € 30,14* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 32,43* | € 44,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1026* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|