| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005924 Herst.-Nr.: 9074503 EAN/GTIN: 4022495241818 |
| | |
|
| | |
| Askina Tape Das Tape aus der Serie Askina von B. Braun ist ein unelastischer Stützverband in verschiedenen Farben und Größen. Sowohl von professionellen Sportlern als auch von Sport-Einsteigern kann der Askina-Verband angewendet werden. Für Verletzungen und Erkrankungen am anatomischen Stütz- und Bewegungssystem sind die Verbände Askina Tape universell einsetzbar. Der luftdurchlässige, atmungsaktive und wasserabweisende Tape-Verband Askina bietet einen hohen Tragekomfort. Dank des Klebers ist der stabile Viskose-Stützverband Askina haftbar. Produktinformationen zu Askina Tape - Unelastische Tape-Rolle, zugfest, quer und längs reißbar
- Stabiles Tapepflaster mit haftendem Zinkoxid-Kautschukkleber (hypoallergen)
- Wasserabweisendes Material dank imprägniertem Viskosegewebe
- Luftdurchlässig, atmungsaktiv
- Maße: 10 m x 2,5 cm
- Farbe: weiß, ungebleicht
- Lieferumfang: 1 Rolle, einzeln verpackt
Anwendungsbereiche von Askina Tape - Für funktionelle Verbände
- Bietet prophylaktischen Schutz und Unterstützung der Gelenke
- Im Bereich des Hochleistungssports sowie des Breitensports
Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist Askina Absorbent Sacrum Wundverband als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Maße: | 10 m x 2,5 cm | Stück: | 1 Rolle | PZN: | 07269544 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klebebinde, Tapebinde, Stützverband, Gelenkverband, Sportbinde |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 5,55* | € 8,61* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,78* | € 11,85* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 8,50* | ab € 10,00* | € 14,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,555* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|