Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Pencan 25G orange 103 mm Spinalkanüle mit Führungskanüle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005873
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4502116
EAN/GTIN:
     4022495086907
Suchbegriffe:
Pencil-Point-Kanüle
Anästhesiebedarf
Kanülen
Einmalkanülen

Braun Pencan Spinalkanüle

Pencil Point-Kanüle zur Spinalanästhesie

Basierend auf modernsten Herstellungstechnologien wurde eine neue Spinalkanüle mit einer Pencil Point Spitze entwickelt. Kleine, jedoch entscheidende Unterschiede in der Geometrie führten zu einer Spitze und einer seitlichen Öffnung von idealer Größe und Position.

Dieses ermöglicht eine:

  • besonders gute Spürbarkeit des Dura-Klicks
  • klare Differenzierung der einzelnen Gewebeschichten
  • minimale intrathekale Einstichtiefe als Schutz vor Nervenverletzungen
  • Verpackungseinheit 25 Stück, steril
Weitere Informationen:
Länge:
103 mm
Farbe:
orange
Größe:
G25
PZN:
00185761
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 288,29*
€ 343,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,87*
€ 339,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,61*
€ 323,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,72*
€ 317,40
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 266,16*
€ 316,73
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 265,59*
€ 316,05
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 265,02*
€ 315,37
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 264,45*
€ 314,70
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 263,88*
€ 314,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,47*
€ 280,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.