Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B. Braun Pencan Spinalkanüle 27G grau 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005870
Hersteller:
     B.Braun Melsungen
Herst.-Nr.:
     4502132
EAN/GTIN:
     4022495087003
Suchbegriffe:
Spinalkanülen

Braun Pencan Spinalkanüle

Pencil Point-Kanüle zur Spinalanästhesie

Basierend auf modernsten Herstellungstechnologien wurde eine neue Spinalkanüle mit einer Pencil Point Spitze entwickelt. Kleine, jedoch entscheidende Unterschiede in der Geometrie führten zu einer Spitze und einer seitlichen Öffnung von idealer Größe und Position.

Dieses ermöglicht eine:

  • besonders gute Spürbarkeit des Dura-Klicks
  • klare Differenzierung der einzelnen Gewebeschichten
  • minimale intrathekale Einstichtiefe als Schutz vor Nervenverletzungen
Weitere Informationen:
Größe:
G25
Farbe:
grau
Länge:
120 mm
PZN:
06849587
Weitere Suchbegriffe: Pencil-Point-Kanüle, Anästhesiebedarf, Kanülen, Einmalkanülen, Infusionskanülen, Infusionsmaterial, Liquor, Liquorrückflusserkennung, Liquorrückfluss, Sicherheitskanüle, Spinalkanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG