Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B. Braun Cavafix Certo Katheterbesteck G16/70 0,8x1,4mm 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005850
Hersteller:
     B.Braun Melsungen
Herst.-Nr.:
     415257/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Cavafix Certo

Einlumige Cavakatheter-Bestecke zur Katheterisierung der oberen Hohlvene nach dem Braunülen-Prinzip.

  • Certon Katheter aus Polyurethan
  • transparent, drei eingebettete Röntgenkontraststreifen
  • Kathetermarkierungen
  • Katheterlängenprägung am Ansatz
  • Lock-Ansatz
  • Katheterbremse
  • Katheter-Schutzschlauch
  • Braunüle MT Punktionskanüle
  • G 16
  • Code 257 Vena subclavia
  • Kanülenstichlänge 70 mm
  • Katheter Außendurchmesser 1,4 mm
  • Katheter Innendurchmesser 0,8 mm
  • Katheter Länge 45 cm
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Größe:
G16/70
PZN:
02330658
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.