Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B. Braun Cavafix Certo Katheterbesteck G14/80 1,1x1,7mm 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005848
Hersteller:
     B.Braun Melsungen
Herst.-Nr.:
     415358/8
EAN/GTIN:
     4022495009050
Artikeldatenblatt
Cavafix Certo

Einlumige Cavakatheter-Bestecke zur Katheterisierung der oberen Hohlvene nach dem Braunülen-Prinzip.

  • Certon Katheter aus Polyurethan
  • transparent, drei eingebettete Röntgenkontraststreifen
  • Kathetermarkierungen
  • Katheterlängenprägung am Ansatz
  • Lock-Ansatz
  • Katheterbremse
  • Katheter-Schutzschlauch
  • Braunüle MT Punktionskanüle
  • G 14
  • Code 358 Vena subclavia
  • Kanülenstichlänge 80 mm
  • Katheter Außendurchmesser 1,7 mm
  • Katheter Innendurchmesser 1,1 mm
  • Katheter Länge 45 cm
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Größe:
G14/80
PZN:
02330701
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.