Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B. Braun Cavafix Certo Katheterbesteck G14/50 1,1x1,7mm 70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005846
Hersteller:
     B.Braun Melsungen
Herst.-Nr.:
     415375/8
EAN/GTIN:
     4022495008756
Artikeldatenblatt
Cavafix Certo

Einlumige Cavakatheter-Bestecke zur Katheterisierung der oberen Hohlvene nach dem Braunülen-Prinzip.

  • Certon Katheter aus Polyurethan
  • transparent, drei eingebettete Röntgenkontraststreifen
  • Kathetermarkierungen
  • Katheterlängenprägung am Ansatz
  • Lock-Ansatz
  • Katheterbremse
  • Katheter-Schutzschlauch
  • Braunüle MT Punktionskanüle
  • G 14
  • Code 375 Vena basilica
  • Kanülenstichlänge 70 mm
  • Katheter Außendurchmesser 1,7 mm
  • Katheter Innendurchmesser 1,1 mm
  • Katheter Länge 70 cm
Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Größe:
G14/50
PZN:
02330718
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.