Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B. Braun Cavafix Certo Katheterbesteck G12/80 1,4x2,1mm 45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005844
Hersteller:
     B.Braun Melsungen
Herst.-Nr.:
     415458/4
EAN/GTIN:
     4022495008657
Artikeldatenblatt
Cavafix Certo

Einlumige Cavakatheter-Bestecke zur Katheterisierung der oberen Hohlvene nach dem Braunülen-Prinzip.

  • Certon Katheter aus Polyurethan
  • transparent, drei eingebettete Röntgenkontraststreifen
  • Kathetermarkierungen
  • Katheterlängenprägung am Ansatz
  • Lock-Ansatz
  • Katheterbremse
  • Katheter-Schutzschlauch
  • Braunüle MT Punktionskanüle
  • G 12
  • Code 458 Vena subclavia
  • Kanülenstichlänge 80 mm
  • Katheter Außendurchmesser 2,1 mm
  • Katheter Innendurchmesser 1,4 mm
  • Katheter Länge 45 cm
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Größe:
G12/80
PZN:
02330730
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.