Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Heidelberger Verlängerung 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005779
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4097408
EAN/GTIN:
     4022495004604
Suchbegriffe:
Heidelberger Verlängerung
Infusions-System
Infusionsbesteck
Infusionsgerät

Heidelberger Verlängerungen

Die Verlängerungsleitungen sind eine komfortable Verlängerung von Infusionssystemen.

Produktinformationen zu den Verlängerungen

  • 1 Heidelberger Verlängerung 140 cm
  • Kompatibel mit Luer-Steck und Luer-Lock Konnektoren
  • InnenØ 3 mm, AußenØ 4,1 mm
  • Bis 2 bar druckbeständig
  • Latex- und DEHP-frei


Weitere Informationen:
Länge:
140 cm
PZN:
02133136
Weitere Suchbegriffe: Infusionssystem, heidelberger verlängerung b braun, heidelberger verlängerung, Inusionsleitung, Infusionszubehör, Infusionsschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
100
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 0,93*
Lager 537
27
1
€ 5,50*
ab € 0,68*
€ 1,42*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.