| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005767 Herst.-Nr.: 6212010 EAN/GTIN: 4039239541615 |
| | |
|
| | |
| Askina Calgitrol Ag Die sterile Wundauflage Askina Calgitrol Ag besteht aus einer absorbierenden Polyurethan Schaum-Schicht und einer Matrix aus Alginat und ionischem Silber. Die Absorption von Wundexsudat wird gewährleistet und eine breite antimikrobielle Wirksamkeit und der Schutz gegen Kontamination durch externe Bakterien werden gewährleistet. Produktinformationen zu Askina Calgitrol Ag - 10 sterile Wundauflagen zweischichtig
- 20 x 20 cm
- Polyurethan Schaum-Schicht absorbiert Wundexsudat
- Breite antimikrobielle Wirksamkeit und Schutz gegen Kontamination durch externer Bakterien durch eine Matrix aus Alginat und ionischem Silber
- Silber-Alginat-Matrix hält in Gegenwart von Wundexsudat ein feuchtes Wundmilieu aufrecht
- Schafft physiologische Heilungsbedingungen
Silber weist selbst gegen viele antibiotikaresistente Bakterienstämme eine sehr hohe antimikrobielle Wirkung auf und macht damit Askina Calgitrol Ag so effektiv. Der Einsatz von Silber kommt zunehmend bei Wundauflagen eingesetzt auch für chronische Wunden, um eine bakterielle Belastung von Wunden zu verringern. Bei infizierten Wunden ist anfangs ein täglicher Wechsel des Verbandes empfohlen zur Reduzierung der Keimbelastung. Je nach Verlauf der Wundsituation können die Intervalle verlängert werden. Anwendungsbereiche von Askina Calgitrol Ag - Behandlung von infizierten, oberflächlichen und tiefen Wunden
- Dekubitalgeschwüre in allen Stadien (Grad I-IV)
- Verbrennungen zweiten Grades
- Ulcus cruris venös
- Hautspendeareale
- Diabetische Fußulcera
- Traumatische und kontaminierte Wunden
Weitere Informationen: | | Maße: | 20 x 20 cm | PZN: | 00009283 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Wundschutzauflage, Silbergaze, Silberalginate |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 277,64* | € 325,46* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 485,47* | € 559,03* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 510,65* | € 586,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 27,764* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|