| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005727 Herst.-Nr.: 2106S EAN/GTIN: 4046963353476 |
| | |
|
| | |
| Askina Sorb Wundtamponade Die formstabile Alginat-CMC Wundtamponade aus der Produktreihe Askina von B. Braun ist geeignet für tiefe Wundhöhlen. Die Askina Alginat-Wundtamponade mit Carboxymethylcellulose zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus. Die Tamponade Askina Sorb gewährleistet mithilfe der Alginat-CMC-Faserstruktur ein optimales Exsudatmanagement. Askina Sorb kann sowohl bei Dekubitalgeschwüren, Ulcera cruris venös oder arteriell, dem diabetischen Fußsyndrom, Spalthautentnahmestellen als auch bei traumatischen Wunden und Abschürfungen angewendet werden. Produktinformationen zur Askina Sorb Wundauflage - Maße: 2,7 x 34 cm
- Lieferumfang: 3 sterile Wundtamponaden
- Materialzusammensetzung: 85 % Calciumalginat, 15 % Carboxymethylcellulose (CMC)
Anwendungsgebiete von Askina Sorb Wundtamponade - Versorgung von chronischen Wunden mit mäßig starker Exsudation
- Dekubitus
- Ulcus cruris
- Diabetisches Fußulcus
- Spalthautentnahmestellen
- Traumatische Wunden
- Abschürfungen
- Verbrennungen bis Grad 2 (thermische Wunden)
- Chirurgische Wunden (Proktologie, Gefäßchirurgie, Visceralchirurgie, Urologie)
- Auch bei vorhandener Infektion
Vorteile von Askina Sorb Wundtamponade - Flexibel und einfach zu applizieren
- Passt sich optimal an die Konturen an
- Hohe Formstabilität durch vernetzte Faserstruktur
- Hohe vertikale Absorbationskapazität
- Schnelle Aufnahme von überschüssigem Exsudat
- Feuchtes Wundmilieu durch optimale Gelierung
- Entfernbar in einem Stück
- Ermöglicht einen atraumatischen und schmerzarmen Verbandwechsel
- Vermindert das Risiko der Mazeration der Wundränder
Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist Askina Sorb als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Maße: | 2,7 x 34 cm | Inhalt: | 3 Stück | Textilkennzeichen: | 85% Calciumalginat, 15% Carboxymethylcellulose | PZN: | 02258323 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 26,67* | € 36,42* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 38,22* | € 50,63* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,50* | ab € 52,05003* | € 67,53003* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,89* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|