| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005726 Herst.-Nr.: 2102S EAN/GTIN: 4022495095787 |
| | |
|
| | |
| Askina Sorb Wundauflage Die formstabile Alginat-CMC Wundauflage aus der Produktreihe Askina von B. Braun ist geeignet für mäßig exsudierende Wunden. Die Askina Alginat-Wundauflage mit Carboxymethylcellulose zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus. Die Auflage Askina Sorb gewährleistet mithilfe der Alginat-CMC-Faserstruktur ein optimales Exsudatmanagement. Askina Sorb kann sowohl bei Dekubitalgeschwüren, Ulcera cruris venös oder arteriell, dem diabetischen Fußsyndrom, Spalthautentnahmestellen als auch bei traumatischen Wunden und Abschürfungen angewendet werden. Produktinformationen zur Askina Sorb Wundauflage - Maße: 15 x 15 cm
- Lieferumfang: 10 sterile Wundauflagen
- Materialzusammensetzung: 85% Calciumalginat, 15% Carboxymethylcellulose (CMC)
Anwendungsgebiete von Askina Sorb Wundauflage - Versorgung von chronischen Wunden mit mäßig starker Exsudation
- Dekubitus
- Ulcus cruris
- Diabetisches Fußulcus
- Spalthautentnahmestellen
- Traumatische Wunden
- Abschürfungen
- Verbrennungen bis Grad 2 (thermische Wunden)
- Chirurgische Wunden (Proktologie, Gefäßchirurgie, Visceralchirurgie, Urologie)
- Auch bei vorhandener Infektion
Vorteile von Askina Sorb Wundauflage - Flexibel und einfach zu applizieren
- Passt sich optimal an die Konturen an
- Hohe Formstabilität durch vernetzte Faserstruktur
- Hohe Absorbationskapazität, gutes Retentionsvermögen
- Entfernbar in einem Stück
- Ermöglicht einen atraumatischen und schmerzarmen Verbandwechsel
- Vermindert das Risiko der Mazeration der Wundränder
Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist Askina Sorb als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Maße: | 15 x 15 cm | Inhalt: | 10 Stück | Textilkennzeichen: | 85% Calciumalginat, 15% Carboxymethylcellulose | PZN: | 02252102 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wundversorgung, Wundkompresse, Saugkompresse, Alginatkompresse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 103,92* | € 127,75* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 149,11* | € 177,51* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 204,46* | € 240,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,392* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|