Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Original Perfusor Syringe 50 ml ohne Aspirationskanüle 3-telige Infusionspumpen-Spritzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-005701
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     8728844F-06
EAN/GTIN:
     4046964607448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Perfusorspritze
b.braun perfusorspritzen
perfusorspritze

BBraun Original-Perfusor-Spritze 50ml

Original-Zubehör für Systemsicherheit

Spezifikationen zu Spritzen für PerfusorSpace

  • Spritzen zur Verwendung mit Perfusor-Spritzenpumpen
  • Material Polypropylen, mit leichtgängigem Stopfen aus synthetischem Material mit doppeltem Dichtungsring; latex- und PVC-frei
  • Perfusorspritze mit gut ablesbarer und wischfester Graduierung
  • Luer-Lock-Ansatz, minimales Restvolumen 
  • Volumen 50ml, Graduierung 1ml
  • Original-Perfusor-Spritzen zertifiziert nach ISO 10993, DIN EN 30993, EN ISO 7886-2
  • Liefereinheit 1 Stück Einmal-Spritze 50ml steril verpackt
Weitere Hinweise zum Zubehör für Perfusor-Spritzenpumpen in der Produkt-PDF





Weitere Informationen:
Typ:
Syringe, o. Ansaugkanüle
Ausführung:
transparent
Volumen:
50 ml
PZN:
14327265
Weitere Suchbegriffe: Original-Perfusor-Spritze, Perfusor-Spritzenpumpen, Infusion, Anästhesie, Intensivmedizin
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,708*
€ 1,20*
Lager 537
358
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,62*
€ 1,28*
5 Tage
300
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 90,45*
€ 113,27*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,39*
Sonstiges
Ambu
335102000
ab € 17,15*
Sonstiges
B. Braun
WIN9086510
ab € 47,68*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111s
ab € 31,76*
Sonstiges
DOMETRA
8929538
ab € 4,42*
Sonstiges
B. Braun
9151125S
ab € 27,33*
Sonstiges
B. Braun
9193640
ab € 5,39*
Sonstiges
Servoprax
B6 1621
ab € 6,05*
Sonstiges
Söhngen
0101236
ab € 2.582,27*
Sonstiges
Trusetal Verbandstoffwerk
70477
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.