| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005687 Herst.-Nr.: 18566 EAN/GTIN: 7612449043505 |
| | | |
|
| | |
| Meliseptol rapid Die Flächendesinfektion Meliseptol rapid von BBraun ist eine alkoholische gebrauchsfertige Sprüh- oder Wischdesinfektion. Meliseptol rapid zeichnet sich durch ein umfassendes Wirkungsspektrum aus mit sehr kurzer Einwirkzeit. Die Schnelldesinfektion Meliseptol ist unkompliziert in der Anwendung. Sie bekämpft wirksam die wichtigsten Erreger und tragen so zur professionellen Infektionsprävention in Praxis und Klinik bei. Meliseptol rapid ist auch erhältlich in 250 ml und 1000 ml Flaschen, sowie im 5 Liter Kanister. Produktinformation zu Meliseptol rapid - 250 ml Dosierflasche
- Flächen- und Schnelldesinfektion
- Frei von Aldehyden und Alkylaminen
- Frischer Geruch
- Geeignet für Oberflächen wie z.B. Behandlungsstühle, medizinische Arbeitsflächen und OP-Ausstattungen
- Wirkt gegen Bakterien, Pilze und Viren
- Wirkstoff: Propan-1-ol, Didecyldimethylammoniumchlorid, sowie Duft- und Hilfsstoffe
- Einwirkzeit ab 1 Minute
- DGHM-/VAH- und IHO-Viruzidiegelistet
- Baua Nr. N-16089, N-16086 und N-16092
Wirkungsspektrum von Meliseptol rapid - Bakterizid (1 Minute)
- Tuberkulozid und fungizid (30 Sekunden)
- Begrenzt viruzid (1 Minute)
- Rotaviren (1 Minute)
- Polyomaviren (5 Minuten)
- Adenoviren (1 Minute)
- Polioviren (10 Minuten)
- Noroviren (2 Minuten)
Meliseptol rapid wirkt umfassend gegen Bakterien (inkl. MRSA) und Pilze (inkl. Schimmelpilze), sowie begrenzt Viruzide (inkl. HBV, HCV und HIV). Sie inaktivieren Rota-, Polyoma,- Adeno-, Polio- und Noroviren. Die Einwirkzeiten variieren von 30 Sekunden bis 10 Minuten. Anwendungsbereiche von Meliseptol rapid - Arztpraxen
- Krankenhäuser
- Labor
- Rettungsdienst und Krankentransporte
- Häusliche Pflege
- Kindergärten, -tagesstätten
Hinweise zur Anwendung von Meliseptol - Fläche vollständig benetzen, mithilfe von Dosier- oder Sprühflasche
- Desinfektionsmittel mit einem Tuch verreiben
- Flächen dürfen nicht trocken gerieben werden
- Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden
- Alkoholempfindliche Materialien vorher auf ihre Beständigkeit gegenüber Meliseptol prüfen
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Meliseptol rapid entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 ml | Ausführung: | Dosierflasche | PZN: | 01264534 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,96* | € 6,30* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,46* | € 8,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,01984* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|