| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005659 Herst.-Nr.: 4056505-01 EAN/GTIN: 4046963773267 |
| | |
|
| | |
| Venofix Safety Venenpunktionsbestecke mit Sicherheitsmechanismus von B. Braun zur kurzzeitigen Infusion/Transfusion. Sie bieten ein Mehr an Sicherheit kombiniert mit hohem Anwendungskomfort und einfachem Handling. Das Highlight des Produktes besteht in der Gestaltung der Fixierflügel sowie der Art und Weise, wie der Sicherheitsmechanismus aktiviert wird. Dieser erfolgt, indem der Aktivierungsknopf mit dem Zeigefinger gedrückt und gleichzeitig das Gehäuse und die Nadel mit Hilfe des Mittelfingers und Daumens zurückgezogen werden. Nach dem Einrasten ist die Kanüle irreversibel vom Gehäuse umschlossen. Produktinformationen zu Venofix Safety - G19 1,1 x 19 mm
- Schlauch 30 cm
- Lieferumfang 50 Stück, steril verpackt
- Knickstabil mit guter Rückstellfähigkeit, flexibel, transparent
- Punktionskanüle aus hochwertigem Chrom-Nickelstahl, mikrosilikonisierter Präzisionsschliff
- Venofix Safety erfüllen TRBA 250
- Fixationsflügel mit farblicher Größenkennzeichnung - creme
- Luer-Lock-Ansatz
- Integrierter hörbarer Sicherheitsmechanismus
- DEHP- und Latex-frei
- Auslösemechanismus mit einer Hand, dankAktivierungsknopf
- Kein Abrutschen in Richtung Kanüle durch Fingerstopper
- Sicherheitstechnisch unbedenklich verwendungsfähig mit gängigen Druckinfusionsapparaten
Weitere Informationen siehe Produkt-PDF. Weitere Informationen: | | Maße: | 1,1x19 mm | Größe: | 19 G, Schlauch 30 cm | PZN: | 08839920 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |