Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Prontosan Wound Gel X Tube 50 g Wundhydrogel


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-005604
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     400517
EAN/GTIN:
     4046964093425
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antiseptikum
Wundreinigungsspray
Wundspüllösung
Brandwundengel

Prontosan Wound Gel X

Für die Wundreinigung ist Prontosan Wound Gel X von B.Braun aus dem Praxisalltag nicht wegzudenken. Die Reinigung der Wunde ist der erste Schritt der Wundbehandlung. Nur eine saubere Wunde kann heilen. Prontosan von B.Braun kann den klinischen Behandlungserfolg auf Grund der spezifischen Wirkungskombinationen nachweislich verbessern. Durch das Prontosan Wound Gel X soll nach Anwendung der Prontosan Wundspüllösung von B.Braun eine langfristige Reinigung und Dekontamination der Wunde zwischen Verbandswechseln ermöglicht werden. Die Kombination von Polihexanid und des Tensid-Beatin führt zu einer deutlichen verkürzten Wundheilung. Neben Prontosan Wound Gel X bietet B.Braun auch Prontosan Wundspüllösung, Prontosan Wound Gel, Prontosan Wound Spray und Prontosan Debridement Pads an.

Produktinformationen zur Prontosan Wound Gel X

  • Tube 50 g
  • Steriles und gebrauchsfertiges Hydrogel zum Reinigen, Spülen und Befeuchten von Wunden 
  • Bei akuten, chronischen und infizierten Hautwunden und Verbrennungen (Grad 1 bis 4) sowie bei Erfrierungen
  • Nach chirurgischer Verorgung bei traumatischen Wunden aufzutragen
  • Festere Konsistenz für die Applikation auf flächigen Wunden
  • Gutes Haftungsverhalten auf den Wunden
  • Klares, farbloses und nahezu geruchsloses wässriges Gel
  • Schmerzfreie Anwendung
  • Für eine wiederholte und langfristige Anwendung geeignet
  • Dermatologisch getestet, nicht irritativ und gut verträglich
  • Haltbar bis 8 Wochen nach Öffnung bei Anwendung
  • Erstattungsfähig als Hydrogel laut GKV
  • Direktes Auftragen auf das Wundbett (Taschen und Kavitäten ausfüllen)
  • Kontraindikation bei bekannten Allergien oder bei Allergieverdacht auf einen der Inhaltsstoffe, bei Anwendung am zentralen Nervensystem oder den Meningen, bei Behandlung des Mittel- oder Innenohrs, der Augen,bei hyalinem Knorpel und in der aseptischen Gelenkchirurgie, Kombination mit anionischen Tensiden, mit reinigenden Seifen, Salben, Ölen, Enzymen usw. 
  • Inhaltsstoffe: gereinigtes Wasser, Glycerol, Hydroxyethylcellulose, Betain-Tensid, 0,1 %, Polyaminopropyl-biguanid (Polihexanid)
Wirkungssprektrum von Prontosan Wound Gel X
  • Enthält Polihexanid zur Konservierung gegen Keimwachstum und Undecylenamidopropyl-Betain (besonders hochwertiges Tensid) als oberflächenaktive Substanz
  • Schafft ein heilungsfördernden Milieu
  • Ablagerungen werden bei Verbandwechsel sanft abgelöst und entfernt
  • Löst Wundbeläge (Nekrosen, Fibrin und Biofilm)
  • Bildung von Wundbelägen wird verhindert
  • Sollte NICHT länger als 30 aufeinanderfolgende Tage auf der Wunde verbleiben
Anwendungsbereiche von Prontosan Wound Gel X
  • Bei chirurgischen, aktuen und thermischen Wunden
  • Nach auftretenden Verberennungen 1. bis 4. Grades durch Hitze, chemische Substanzen oder Strahlentherapie
  • Bei Wunden durch Erfrierungen
  • Bei chronischen infizierten und nicht infizierten Wunden, inkl. komplexen, therapieresistenten Wunden, Wundtaschen und schwer zugänglichen Wunden
  • Kompressen, Mullzuschnitte, Wundauflagen und andere absorgtionsfähige Materialein können vor dem Verbinden befeuchtet werden mit dem Wundgel X
  • Einsatz bei postoperativen Wunden
  • Chirurgischen Arztpraxen, Krankenhäuser, Notfallstationen und Pflegeeinrichtungen
  • Häusliche Pflege
  • Anwendung nach medizinischer Anordnung und mit ständiger Kontrolle durch medizinisches Personal

Weitere Hinweise zu Prontosan Wound Gel entnehmen Sie der Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 g
PZN:
09706693
Weitere Suchbegriffe: Gel für Verbrennungen, Kühlgel für Verbrennungen, Verbrennungsgel, Hydrogel, Wundreinigungsgel, b.braun antiseptikum, brandwundengel, Wundgel, Wundreinigung, Wundversorgung, Wundbehandlung, Hygienereinigungsgel, Wundheilung, Wundbefeuchtung, Dekontamintionsmittel, Keimreduzierung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
pro Tube
€ 5,50*
ab € 32,49*
€ 37,39*
4 Tage
16
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,76*
€ 46,89*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 37,39*
€ 44,49
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 35,87*
€ 42,69
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 34,08*
€ 40,56
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 33,00*
€ 39,27
pro Tube
ab 15 Tuben
€ 32,96*
€ 39,22
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 32,49*
€ 38,66
pro Tube
1 Tube enthält 50 Gramm (ab € 0,6498* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
400487
ab € 91,72*
Zubehör
B. Braun
400403
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.