| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005593 Herst.-Nr.: 9207937 EAN/GTIN: 4046963912659 |
| | |
|
| | |
| BBraun Vasco Nitril white Untersuchungshandschuhe Unsterile Nitril Untersuchungshandschuhe Vasco Nitril white bieten Schutz gegen Chemikalien, Mikroorganismen und gegen Zytostatika - Einmal-Nitrilhandschuhe mit leichtem Handschuh-Design für gutes Tastempfinden
- Untersuchungshandschuhe puderfrei, latexfrei, beidhändig tragbar
- Vasco Nitril white Handschuhe nach MDD 93/42/EWG
- Richtlinien und Standards der Schutzhandschuhe: EN 455, ASTM D6978; persönliche Schutzausrüstung gemäß 89/686/EWG Kat. III; EN 420, EN 374
- Handschuhe zugelassen für Lebensmittelkontakt
- unsterile Untersuchungs- und Schutzhandschuhe mit einer Wasserdichtigkeit AQL 1,0; durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche 0,05mm
- Farbe der Einmalhandschuhe Vasco Nitril white weiß
- Handschuhe Größe L
- Lieferung 100 Stück Nitril-Untersuchungshandschuhe Vasco Nitril white im Spenderkarton
Weitere Informationen zu Einmalhandschuhen Vasco Nitril white in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. L | Inhalt: | 100 Stück | PZN: | 07789367 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 100 stück, Einwegkleidung, Hygienehandschuhe, Untersuchungsbedarf |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 3,50* | € 5,41* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 3,53* | € 5,51* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 18,90* | ab € 3,67* | € 5,65* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 6,06* | € 9,02* | | | | | | | | | | pro Box | € 8,50* | ab € 7,34* | € 10,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|