Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Discofix C Hahnbank 5fach blau Leitung 150 cm Hahnbanksystem


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005587
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     16612C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnbank-System
Hahnbanksystem
Braun Discofix C Hahnbänke 5-fach mit Verbindungsleitung 150cm
 
Hahnbanksystem Discofix C für Applikation von Medikamenten und Arzneimitteln wie Anästhetika, Zytostatika, Antibiotika, Narkoleptika, Immunsuppressiva und Lipiden
  • Hahnbank 5-fach mit Verbindungsschlauch
  • arzneimittelbeständiges Mehrhahnsystem, Farbe blau
  • Undichtigkeit durch Spannungsrisse, Kontamination und Luftembolie werden verhindert
  • problemloser Zugang durch den Rotationsadapter bei Injektionen und Aspirationen
  • Kontrolle der 45°-Position durch "Klick“
  • das System ist druchbeständig bis 2 bar
  • PVC-frei, DEHP-frei
Weitere Informationen:
Ausführung:
5fach, mit Leitung
Farbe:
blau
PZN:
11180844
Weitere Suchbegriffe: Infusionsmaterial, Infusionsbedarf, Aspirationszubehör, Infusionstherapiebedarf, Hahnbank
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
29
1
€ 5,50*
ab € 7,42*
€ 11,83*
40
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 12,01*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,63*
€ 13,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,44*
€ 12,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
9207732
ab € 3,44*
Sonstiges
B. Braun
8255253
ab € 289,35*
Sonstiges
B. Braun
4099206
ab € 2,53*
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305886
ab € 15,33*
Sonstiges
B. Braun
4667093
ab € 3,00*
Sonstiges
Hartmann Group
2064036
ab € 3,65*
Sonstiges
Servoprax
H7 1406
ab € 16,76*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14803
ab € 18,26*
Sonstiges
Weber & Weber
P60N-50-WEIß
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.