Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Prontoderm Nasal Gel 30 ml Strukturviskoses Gel zur Dekontamination der Nasenvorhöfe


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-005584
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     400200
EAN/GTIN:
     4039239517894
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrogel
Wundreinigungsgel
hydrogel

Prontoderm Nasal-Gel

Gel von B. Braun zur Reinigung und Dekolonisation der Nasenvorhöfe bei MRE. Prontoderm Nasal Gel kann auf allen Körperflächen eingesetzt werden, auf denen neber der Reinigung eine Keimarmut erforderlich ist, zum Beispiel bei MRE kontaminierten Patienten

  • Tube 30 ml
  • Anwendung allgemein: Pronotderm Nasal Gel auf betreffende Hautareale auftragen und bei Bedarf mit frischem Tupfer abtragen oder mit klarem Wasser oder sterilem Wasser abspülen
  • Anwendung Nase: zur Befeuchtung, Reinigung und Dekontamination mittels Stieltupfer auf die Flächen der Nasenvorhöfe auftragen und 2-5 Minuten einwirken lassen, bis alle verkrusteten Sekretreste gelöst sind. Danach mit reinem Tupfer abtragen, Feuchtigkeitsfilm hinterlassen
  • Inhaltsstoffe: 0,1% Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanid), Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Pflegesubstanzen
  • zum Prontoderm Gesamtsortiment gehören weiter: Prontoderm Shower Gel Duschgel (unser Art. 108362), Prontoderm Foam Haarwäsche (unser Art. 005902), Prontoral Mundspülung (unser Art. 005471), Prontoderm Wipes (unser Art. 005585)

Weitere Informationen zu Prontoderm Nasal-Gel siehe Produkt-PDF. Prontoderm sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 ml
PZN:
04398264
Weitere Suchbegriffe: Prontoderm, Gel, nasal, Körperreinigungsgel, Pflegegel, Hygienegel, Dekontamintionsmittel, Ganzkörperreiniger, Keimreduzierung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
7
pro Tube
€ 5,50*
ab € 18,75*
€ 22,66*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 51,67*
€ 57,80*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 22,66*
€ 26,97
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 21,67*
€ 25,79
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 20,21*
€ 24,05
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 19,36*
€ 23,04
pro Tube
ab 15 Tuben
€ 19,32*
€ 22,99
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 18,75*
€ 22,31
pro Tube
1 Tube enthält 30 Milliliter (ab € 0,625* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
400106
ab € 11,42*
Zubehör
B. Braun
400700
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.