| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005561 Herst.-Nr.: 16500C EAN/GTIN: 4022495787439 |
| | | |
|
| | |
| Discofix C Dreiwegehahn mit Verbindungsleitung Mehrwegehahnsysteme Discofix C-3 von B. Braun für die Infusionstherapie und Monitoring mit deutlich spürbarer Klickfunktion in 45°-Schritten sind zuverlässige Konnektionen auch bei langfristiger Anwendung. Produktinformationen zu Braun Discofix C Dreiwegehahn mit Verbindungsleitung - Mit Verbindungsleitung 10 cm
- Farbe blau
- Packung à 50 Stück
- Discofix C sind 100 % arzneimittelbeständig
- Dreiwegehahn zur Applikation von Medikamenten oder Arzneimitteln wie Anästhetika, Zytostatika, Antibiotika, Narkoleptika, Immunsuppressiva, Lipiden
- Keine Undichtigkeiten durch Spannungsrisse, Verhinderung von Kontamination und Luftembolie
- Zuverlässige Konnektion auch bei langfristiger Anwendung
- Problemloser Zugang durch den Rotationsadapter bei Injektionen und Aspirationen
- Kein unbeabsichtigtes Lösen der Überwurfmutter
- Discofix C Dreiwegehahn druckbeständig bis 2 bar
- Latexfrei, PVC-frei, DEHP-frei
Abgabe nur noch in ganzen VEs möglich. Geöffnete Packungen oder Stückware sind von einer Rücknahme ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlauch 10 cm | Farbe: | blau | PZN: | 03672579 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infusionsmaterial, Infusionsbedarf, Aspirationszubehör, Infusionstherapiebedarf, Hahnbank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,31* | € 3,31* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 66,30* | € 77,47* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 87,28* | € 102,01* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,50* | ab € 134,85* | € 157,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,7456* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|