| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005557 Herst.-Nr.: 16494C EAN/GTIN: 4022495787316 |
| | | |
|
| | |
| Discofix C Dreiwegehahn
Mehrwegehahnsysteme Discofix C-3 von B. Braun für die Infusionstherapie und Monitoring mit deutlich spürbarer Klickfunktion in 45°-Schritten sind zuverlässige Konnektionen auch bei langfristiger Anwendung. Produktinformationen zu Braun Discofix C Dreiwegehahn - Farbe blau
- Packung à 100 Stück
- Discofix C sind 100 % arzneimittelbeständig
- Dreiwegehahn zur Applikation von Medikamenten oder Arzneimitteln wie Anästhetika, Zytostatika, Antibiotika, Narkoleptika, Immunsuppressiva, Lipiden
- Keine Undichtigkeiten durch Spannungsrisse, Verhinderung von Kontamination und Luftembolie
- Zuverlässige Konnektion auch bei langfristiger Anwendung
- Problemloser Zugang durch den Rotationsadapter bei Injektionen und Aspirationen
- Kein unbeabsichtigtes Lösen der Überwurfmutter
- Discofix C Dreiwegehahn druckbeständig bis 2 bar
- Latexfrei, PVC-frei, DEHP-frei
Abgabe nur noch in ganzen VEs möglich. Geöffnete Packungen oder Stückware sind von einer Rücknahme ausgeschlossen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | PZN: | 03672131 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infusionsmaterial, Infusionsbedarf, Aspirationszubehör, Infusionstherapiebedarf, Hahnbank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,607* | € 0,7782* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,88* | € 1,71* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,10* | € 2,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 51,53* | € 67,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|