Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Wandspender plus E 500 ml kurzer Armhebel Seifen- und Desinfektionsmittelspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005487
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     1418893
EAN/GTIN:
     4022495265517
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Wandspender plus E mit kurzem Armhebel

Für den Desinfektionsmittel- und Seifenspender Wandspender plus E von B. Braun können austauschbare Beschriftungsclips für Desinfektion und Waschlotion verwendet werden. Die flexible Dichtungskappe des Dosierspenders schützt gegen Verdunstung. Durch die Frontentnahme ist beim Universalspender eine leichte und schnelle Pumpenreinigung möglich. 

Produktinformationen zu Wandspender plus E

  • Universalspender für 500-ml-Flaschen mit kurzem Armhebel
  • Für Seife, Waschlotionen und Hände-Desinfektionsmittel aller führenden Hersteller
  • Metallspender mit kurzem Armhebel (16,5 cm, sichtbarer Armhebel 10 cm)
  • Armhebelspender mit einstellbarer Dosierung 0,7/1,0/1,5 ml je Hub
  • Mit Aluminium-Gehäuse, Armhebel aus Metall
  • Autoklavierbar mit Pumpe aus Kunststoff
  • Montagefertig, inklusive Befestigungsmaterial
Optionales Zubehör und Ersatzteile für den Wandspender plus können separat bestellt werden: Tropfschale (Art. 005488, 005489), Verschlussblende (Art. 005292, 005293), Ersatzpumpe (Art. 005279, 005291, 005277, 005278).
 
Hinweise und Empfehlungen zur Aufbereitung von Wandspendern in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Flaschengröße:
500 ml
Ausführung:
kurzer Armhebel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 56,44*
€ 73,84*
Lager 537
5
1
€ 5,50*
ab € 59,92*
€ 78,00*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 82,64*
€ 101,40*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 18 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
3908232
ab € 31,90*
Zubehör
B. Braun
2400067
ab € 16,91*
Zubehör
B. Braun
4400008
ab € 15,28*
Zubehör
Ecolab
3087070
ab € 1,89*
Zubehör
B. Braun
4400006
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.