|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 537-005466 Herst.-Nr.: 19114 EAN/GTIN: 7612449105654 |
| | | |
|
|  |  |
 | Softa-Man acute Händedesinfektion Softa-Man acute Händedesinfektion BBraun Viruzides, RKI-gelistetes Händedesinfektionsmittel Softa-Man acute Kittelflasche 100ml Softa-Man acute Spenderflasche 500ml Softa-Man acute Spenderflasche 1 Liter Beschreibung- gebrauchsfertige, alkoholische Lösung für die viruzide Händedesinfektion
- RKI-gelistet für die Wirkungsbereiche A (Bakterien und Pilze) und B (Viren)
- VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste
- wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze. Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid (wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren, wie Noro-, Polio-, Polyoma- und Rotaviren), Schutz vor dem EHEC-Erreger
- viruzide Wirksamkeit in 2x30s
- praxisgerechte Einwirkzeiten (hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500 in 15 Sekunden, chirurgische Händedesinfektion gem. EN 12791 in 60 Sekunden)
- hohe Sicherheit bei Umgang und Lagerung (Flammpunkt 21°C nach DIN 51755)
- farbstoff- und parfümfrei
Weitere Informationen zur Händedesinfektion Softa-Man acut siehe Produkt-PDF. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Flasche 500 ml
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Reizend (Xi) |
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslösung, Desinfektionsmittel, Desmanol, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Handdesinfektionsreiniger, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, InstantFOAM, Kodan, Laudamonium, Manusept, Octeniderm, Primasept, proCura, Promanum, Sensiva, Skinman, Skinsept, Softa-Man, Softasept, Spitacid, Sterillium, budesin op sept 0,5 l, desinfektionsmittel hände, Einreibung, EHEC |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 537 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 4,58* | € 5,02* |  |  |  |  | | |  | | 60 |  | Frei Haus | – | € 6,64* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 5,91* | € 7,25* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 9,00* | ab € 6,82* | € 8,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00916* pro Milliliter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|