Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B. Braun Softa-Man acute Händedesinfektion 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-005464
Hersteller:
     B.Braun Melsungen
Herst.-Nr.:
     19115
EAN/GTIN:
     7612449105708
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Handdesinfektionsreiniger

Braun Softa-Man acute Händedesinfektion 

Softa-Man acute ist ein schnelles viruzides Händedesinfektionsmittel

  • brauchsfertige, alkoholische Lösung für die viruzide Händedesinfektion für alle Risikobereiche, insbesondere bei unbekannter Virusexposition
  • Softa-Man acute ist RKI-gelistet für die Wirkungsbereiche A (Bakterien und Pilze) und B (Viren), VAH-gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste
  • wirkt gegen Bakterien (inkl. TbB und MRSA) und Pilze, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HCV, HIV) und viruzid (wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren, wie Noro-, Polio-, Polyoma- und Rotaviren), Schutz vor dem EHEC-Erreger
  • umfassende viruzide Wirksamkeit nach 60 Sekunden
  • praxisgerechte Einwirkzeiten (hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500 in 15 Sekunden, chirurgische Händedesinfektion gem. EN 12791 in 60 Sekunden)
  • hohe Sicherheit bei Umgang und Lagerung (Flammpunkt 21°C nach DIN 51755)
  • Händedesinfektion Softa-Man acute ist farbstoff- und parfümfrei
  • Inhaltsstoffe: 100ml enthalten Ethanol (100%) 45g, 1-Propanol 18g, gereinigtes Wasser, Macorogol 4000, Butan-2-on, Octyldodecanol, Glycerol, Phosphorsäure 85%
  • Warnhinweise: Softa-Man acute von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen; nicht in die Augen bringen; nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden; nur zur äußerlichen Anwendung
  • AMG - Zul.Nr. 61000.00.00
  • Lieferformen: 100 ml Kittelflasche, 500 ml oder 1 Liter Spenderflasche

Softa-Man acute vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Händedesinfektion Softa-Man acute entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Spenderflasche
Inhalt:
1 l
PZN:
00737427

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
€ 4,90*
ab € 7,69*
€ 10,30*
€ 9,90*
ab € 8,43*
€ 10,87*
5 Tage
k.A.
€ 4,80*
ab € 9,86*
€ 12,73*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPri
09990-1000
ab € 24,99*
Zubehör
AMPri
09992-LH
ab € 41,63*
Zubehör
B.Braun Melsungen
3908403
ab € 184,09*
Zubehör
B.Braun Melsungen
1418892
ab € 54,36*
Zubehör
Bode Chemie
9812560
ab € 65,23*
Zubehör
Bode Chemie
9812540
ab € 65,24*
Zubehör
Bode Chemie
9812520
ab € 65,17*
Zubehör
Desomed
00-918-010
ab € 26,62*
Zubehör
B.Braun Melsungen
3908381
ab € 2,84*
Zubehör
AMPri
09992-kh
ab € 39,90*
Zubehör
B.Braun Melsungen
1418895
ab € 45,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG