| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005458 Herst.-Nr.: 1418895 EAN/GTIN: 4022495265562 |
| | | |
|
| | |
| Wandspender plus TLS Für den Desinfektionsmittel- und Seifenspender Wandspender plus TLS von B. Braun können austauschbare Beschriftungsclips für Desinfektion und Waschlotion verwendet werden. Die flexible Dichtungskappe des Dosierspenders schützt gegen Verdunstung. Durch die Frontentnahme ist beim Universalspender eine leichte und schnelle Pumpenreinigung möglich. Produktinformationen zum Wandspender plus TLS - Universalspender für 1000-ml-Flaschen, mit langem Armhebel
- Für Seife, Waschlotionen und Hände-Desinfektionsmittel aller führenden Hersteller
- Metallspender mit langem Armhebel (22,5 cm, sichtbarer Armhebel 17 cm)
- Armhebelspender mit einstellbarer Dosierung 0,7/1,0/1,5 ml je Hub
- Mit Aluminium-Gehäuse, Armhebel aus Metall
- Autoklavierbar mit Pumpe aus Kunststoff
- Montagefertig, inklusive Befestigungsmaterial
Optionales Zubehör und Ersatzteile für den Wandspender plus können separat bestellt werden: Tropfschale (Art. Art. 005488, 005489), Verschlussblende (Art. 005292, 005293), Ersatzpumpe (Art. 005279, 005291, 005277, 005278). Hinweise und Empfehlungen zur Aufbereitung von Wandspendern in der Produkt-PDF. Weitere Informationen: | | Flaschengröße: | 1000 ml | Ausführung: | langer Armhebel | PZN: | 04706889 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Dosierpumpe für Flaschen, Pumpspender für Flaschen, Dosierspender, Pumpspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 1l alu, cremeseifenspender, cremeseifenspender 1000ml, Eurospender, Universalspender |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 45,37* | € 60,59* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 46,80* | € 62,49* | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 57,32* | € 75,50* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 69,13* | € 81,15* | | | | | | | | 1 | | € 6,49* | ab € 56,98* | € 101,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,80* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|