| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005428 Herst.-Nr.: 18906 EAN/GTIN: 7612449093555 |
| | | |
|
| | |
| BBraun Melsept SF Das Flächendesinfektionsmittel Melsept SF für alle medizinischen Risikobereiche, Wischdesinfektion, Flächendesinfektion
Produktbeschreibung: - Spenderflasche 1 Liter
- wässriges Konzentrat zur kombinierten Reinigung und Desinfektion von Fußböden
- formaldehydfreie Flächendesinfektion
- Melsept ist einsetzbar in medizinischen Bereichen und im Lebensmittelbereich
- wirkt gegen Bakterien incl. TbB, Pilze und Viren einschließlich HBV/HIV, Polio-, Adeno-, Vakzinia- und Rotaviren
- wirtschaftlich in der Anwendung; 0,5% bei 60 Minuten, Einwirkzeit = 40ml auf 8 l kaltes Wasser
- auch bei kurzen Einwirkzeiten (15 min) wirksam
- materialverträglich mit üblicherweise eingesetzten Fußbodenmaterialien wie z. B. PVC, Gummi und Linoleum
- DGHM/VAH-gelistet (0,5%/60 Min.)
- Baua Nr. N-15996 und N-15999 und N-16003
- Anwendung: Die Gebrauchslösung wird mit Wasser (max. 25 °C) angesetzt, Dosierung kann aus Messbechern, über Dosierpumpen sowie zentrale und dezentrale Zumischgeräte erfolgen, Flächen ausreichend benetzen und ohne Nachwischen abtrocknen lassen
- Zusammensetzung: 100 g enthalten Didecyldimethylammoniumchlorid 7,5 g, Glutaral 4,5 g, Glyoxal 3,2 g, Angaben gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien: 5–15 % nicht ionische Tenside, Parfum (Limonene, Citral, Citronellol, Hexyl Cinnamaldehyd)
- Gefahrstoffverordnung: C-ätzend, gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken, verursacht Verätzungen, Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich, Dampf nicht einatmen, bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren, Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden, bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen, bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Melsept SF entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | PZN: | 08505314 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,99* | € 12,33* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,61* | € 15,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,99* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|