Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Vasco Nitril Soft blue puderfrei Gr. M 200 Stück Unsterile Untersuchungs-Handschuhe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005390
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9201123
EAN/GTIN:
     4046955092161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

BBraun Vasco Nitril Soft blue Untersuchungshandschuhe 

Unsterile Nitril Untersuchungshandschuhe Vasco Nitril Soft blue bieten Schutz gegen Chemikalien, Mikroorganismen und gegen Zytostatika 

  • Einmal-Nitrilhandschuhe mit leichtem Handschuh-Design für gutes Tastempfinden
  • Untersuchungshandschuhe puderfrei, latexfrei, beidhändig tragbar
  • Vasco Nitril Soft blue Handschuhe nach MDD 93/42/EWG
  • Richtlinien und Standards der Schutzhandschuhe: EN 455, ASTM D6978; persönliche Schutzausrüstung gemäß 89/686/EWG Kat. III; EN 420, EN 374
  • Handschuhe zugelassen für Lebensmittelkontakt
  • unsterile Untersuchungs- und Schutzhandschuhe mit einer Wasserdichtigkeit AQL 1,5; durchschnittliche Wandstärke an der Handfläche 0,05mm
  • Farbe der Einmalhandschuhe Vasco Nitril Soft blue blau
  • Handschuhe Größe M
  • Lieferung 200 Stück Nitril-Untersuchungshandschuhe Vasco Nitril Soft blue im Spenderkarton
Weitere Informationen zu Einmalhandschuhen Vasco Nitril Soft in der Produkt-PDF
    Weitere Informationen:
    Größe:
    Gr. M
    Farbe:
    blau
    PZN:
    12907768
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 537
    4
    pro Packung
    € 5,50*
    ab € 6,66*
    € 9,91*
    4 Tage
    7
    pro Paket
    € 6,90*
    ab € 10,18*
    € 14,61*
    5 Tage
    116
    pro Paket
    € 5,90*
    ab € 13,21*
    € 18,49*
    Preise: Lager 537
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Packung
    ab 40 Packungen
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Packung
    ab 60 Packungen
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Packung
    ab 80 Packungen
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Packung
    Lagerstand: Lager 537
    Versand: Lager 537
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B. Braun
    9209511
    ab € 20,18*
    Zubehör
    Meditrade
    00988D
    ab € 3,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.