| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005346 Herst.-Nr.: 6081002 EAN/GTIN: 4022495082619 |
| | | |
|
| | |
| BBraun Vasco OP Sensitive OP-Handschuhe Vollanatomischer OP-Handschuh mit hervorragender Tastsensibilität für mehr Sicherheit im OP Spezifikationen zu den Latex-Handschuhen Vasco OP Sensitive - OP-Handschuhe steril mit Rollrand
- Einmalhandschuhe aus Latex
- Griffsicherheit durch mikrorauer Oberfläche
- Schutzhandschuhe nach PSA 89/686/EEC, EN 420, EN 374
- Vasco OP Sensitive beidseitig passend, paarweise im Papierumschlag und Peel-Beutel verpackt
- Latex-OP-Handschuhe in Größe 6
- Liefereinheit OP-Handschuhe Vasco OP Sensitive 40 Paar im Dispenserkarton
Weitere Informationen zum OP-Handschuh Vasco-OP Sensitive in den Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuh, gummi handschuh, gummihandschuhe gr.6, Sterilhandschuhe, Einmalhandschuhe, Einweghandschuhe, OP-Bedarf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,24* | € 2,51* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 27,34* | € 34,95* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 36,91* | € 46,50* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 39,74* | € 49,79* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,49* | ab € 42,11* | € 70,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Paar (ab € 0,6835* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|