Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Ecospike Überleitungsgerät zweiläufig Nr. 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-005340
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     2112270
EAN/GTIN:
     4022495214812
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Infusions-System
Infusionsbesteck
Infusionsgerät
Infusionssystem

Ecospike Nr. 2 ist ein zweiläufiges TUR-Zwillingsgerät für die intra- und postoperative Blasenspülung mit Ecobag.

  • Urologenkonus mit 15 cm Silikonschlauch als Ansatz für Resektoskope
  • Ecospike Einstechdorn
  • 2 Rastklemmen
  • Y-Verbindungsstück
  • Tropfkammer
  • Rollklemme
  • Fließgeschwindigkeit ca. 800 ml/min
  • Länge 210 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiläufig, Nr. 2
PZN:
00498626
Weitere Suchbegriffe: infusionsbesteck b.braun, infusions system, Ecospike, Überleitungsgerät, Überleitungssystem, Urologie, Blasenspülung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 8,69*
Lager 537
25
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,03*
€ 9,65*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 45 Pakete
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paket
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.