| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005322 Herst.-Nr.: 6081037 EAN/GTIN: 4022495082763 |
| | | |
|
| | |
| BBraun Vasco OP Sensitive OP-Handschuhe Vollanatomischer OP-Handschuh mit hervorragender Tastsensibilität für mehr Sicherheit im OP Spezifikationen zu den Latex-Handschuhen Vasco OP Sensitive - OP-Handschuhe steril mit Rollrand
- Einmalhandschuhe aus Latex
- Griffsicherheit durch mikrorauer Oberfläche
- Schutzhandschuhe nach PSA 89/686/EEC, EN 420, EN 374
- Vasco OP Sensitive beidseitig passend, paarweise im Papierumschlag und Peel-Beutel verpackt
- Latex-OP-Handschuhe in Größe 7,5
- Liefereinheit OP-Handschuhe Vasco OP Sensitive 40 Paar im Dispenserkarton
Weitere Informationen zum OP-Handschuh Vasco-OP Sensitive in den Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. 7,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuh, gummi handschuh, gummihandschuhe gr. 7,5, OP-Bedarf, Hygienehandschuhe, Einmalhandschuhe, Einweghandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,77* | € 34,73* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 35,09* | € 46,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,66* | € 49,46* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 33,58* | € 59,94* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 73,83* | € 91,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Paar (ab € 0,64425* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|