Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Helizyme Manueller Instrumentenreiniger 1 l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-005266
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     18557
EAN/GTIN:
     7612449078859
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten Reinigungskonzentrat
Instrumentenreiniger
Instrumentenreinigung
instrumentenreiniger b.braun
Helizyme Instrumentenreiniger von BBraun

Enzymatischer Reiniger Helizyme zur Reinigung von empfindlichen chirurgischen Instrumenten, starren und flexiblen Endoskopen sowie thermolabilem Gut ist auch sehr gut geeignet zur nicht fixierenden Vorreinigung stark verschmutzter Instrumente. Er löst selbst angetrocknete Verschmutzungen bei längerem Einweichen.

  • wirtschaftlich durch niedrige Anwendungskonzentration (1 % / 5 Min.)
  • hervorragendes Lösevermögen gegenüber organischen protein- und lipidhaltigen Verschmutzungen
  • aussergewöhnliche Reinigungsleistung gegenüber besonders schwer entfernbaren Biofilmen 
  • pH-neutral, dadurch besonders materialschonend
  • auch im Ultraschallbad einsetzbar
  • Lieferformen: 1000 ml Flasche
Helizyme vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
 
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Helizyme entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt..
Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 ml
PZN:
02681317

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: instrumenten reinigungskonzentrat, Enzymreiniger, Hochleistungskonzentrat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
7
€ 5,50*
ab € 21,50*
€ 31,32*
4 Tage
86
€ 5,90*
ab € 28,40*
€ 39,77*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 31,32*
€ 37,27
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 30,30*
€ 36,06
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 25,49*
€ 30,33
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Flasche
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
3908422
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.